FABORY B04104.050.0200 Hatlapfejű csavar, 1/2-13 menetméret, 8 fokozat, 160PK | CG6TMD 42HM37

FABORY B04104.050.0200 Hatlapfejű csavar, 1/2-13 menetméret, 8 fokozat, 160 PK

Raktáron
Cikk: CG6TMD Típus: B04104.050.0200Kereszthivatkozás: 42HM37

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€267.77 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
Rögzítő FinishSárga Passzív
Rögzítő hossza2
befejezSárga Passzív
FokozatGrade 8
Fejmagasság5 / 16 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.75 "
Hossz2 "
Min. Menethossz1 1/4 hüvelyk
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.8572
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B04104.050.0200 Hatlapfejű csavar, 1/2-13 menetméret, 8 fokozat, 160 PK
€267.77 /csomag