FABORY B04100.125.0900 Hex Head Cap Screw, 1-1/4-7 Thread Size, 8 Grade, 7PK | CG6TFR 156H13

FABORY B04100.125.0900 Hatlapfejű csavar, 1-1/4-7 menetméret, 8 fokozat, 7PK

Raktáron
Tétel: CG6TFR Típus: B04100.125.0900Kereszthivatkozás: 156H13

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€237.14 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 1/4 "-7
Rögzítő FinishFekete oxid
Rögzítő hossza9
befejezFekete oxid
FokozatGrade 8
Fejmagasság25 / 32 "
fej típusaStandard
Fej szélessége1.875 "
Hossz9 "
Min. Menethossz3 in
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.403
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B04100.125.0900 Hatlapfejű csavar, 1-1/4-7 menetméret, 8 fokozat, 7PK
€237.14 /csomag