FABORY B04100.125.0550 Hex Head Cap Screw, 1-1/4-7 Thread Size, 8 Grade, 9PK | CG6TFJ 42HL26

FABORY B04100.125.0550 Hatlapfejű csavar, 1-1/4-7 menetméret, 8 fokozat, 9PK

Raktáron
Tétel: CG6TFJ Típus: B04100.125.0550Kereszthivatkozás: 42HL26

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€207.70 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 1/4 "-7
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza5 1 / 2
befejezEgyszerű
FokozatGrade 8
Fejmagasság25 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.875 "
Hossz5 1 / 2 "
Min. Menethossz2 3/4 hüvelyk
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.7502
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B04100.125.0550 Hatlapfejű csavar, 1-1/4-7 menetméret, 8 fokozat, 9PK
€207.70 /csomag