FABORY B04100.125.0300 Hex Head Cap Screw, 1-1/4-7 Thread Size, 8 Grade, 14PK | CG6TFD 42HL21

FABORY B04100.125.0300 Hatlapfejű csavar, 1-1/4-7 menetméret, 8 fokozat, 14PK

Raktáron
Tétel: CG6TFD Típus: B04100.125.0300Kereszthivatkozás: 42HL21

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€197.84 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 1/4 "-7
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza3
befejezEgyszerű
FokozatGrade 8
Fejmagasság25 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.875 "
Hossz3 "
Min. Menethossz2 3/4 hüvelyk
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.8892
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B04100.125.0300 Hatlapfejű csavar, 1-1/4-7 menetméret, 8 fokozat, 14PK
€197.84 /csomag