FABORY B04100.087.0750 Hex Head Cap Screw, 7/8-9 Thread Size, 8 Grade, 16PK | CG6TDB 156K16

FABORY B04100.087.0750 Hatlapfejű csavar, 7/8-9 menetméret, 8 fokozat, 16 PK

Raktáron
Tétel: CG6TDB Típus: B04100.087.0750Kereszthivatkozás: 156K16

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€384.71 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 8 "-9
Rögzítő FinishFekete oxid
Rögzítő hossza7 1 / 2
befejezFekete oxid
FokozatGrade 8
Fejmagasság35 / 64 "
fej típusaStandard
Fej szélessége1.3125 "
Hossz7 1 / 2 "
Min. Menethossz2 1/4 hüvelyk
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.3018
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B04100.087.0750 Hatlapfejű csavar, 7/8-9 menetméret, 8 fokozat, 16 PK
€384.71 /csomag