FABORY B04100.087.0400 Hex Head Cap Screw, 7/8-9 Thread Size, 8 Grade, 25PK | CG6TCT 42HK86

FABORY B04100.087.0400 Hatlapfejű csavar, 7/8-9 menetméret, 8 fokozat, 25 PK

Raktáron
Tétel: CG6TCT Típus: B04100.087.0400Kereszthivatkozás: 42HK86

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€186.27 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 8 "-9
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza4
befejezEgyszerű
FokozatGrade 8
Fejmagasság35 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.3125 "
Hossz4 "
Min. Menethossz2 in
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.5238
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B04100.087.0400 Hatlapfejű csavar, 7/8-9 menetméret, 8 fokozat, 25 PK
€186.27 /csomag