FABORY B04100.075.0100 Hatlapfejű csavar, 3/4-10 menetméret, 8 fokozat, 80PK | CG6TAX 42HK55

FABORY B04100.075.0100 Hatlapfejű csavar, 3/4-10 menetméret, 8 fokozat, 80 PK

Raktáron
Tétel: CG6TAX Típus: B04100.075.0100Kereszthivatkozás: 42HK55

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€223.26 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza1
befejezEgyszerű
FokozatGrade 8
Fejmagasság15 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.125 "
Hossz1 "
Min. Menethossz1 in
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.5238
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B04100.075.0100 Hatlapfejű csavar, 3/4-10 menetméret, 8 fokozat, 80 PK
€223.26 /csomag