FABORY B04100.062.0250 Hatlapfejű csavar, 5/8-11 menetméret, 8 fokozat, 80PK | CG6RZX 42HK41

FABORY B04100.062.0250 Hatlapfejű csavar, 5/8-11 menetméret, 8 fokozat, 80 PK

Raktáron
Cikk: CG6RZX Típus: B04100.062.0250Kereszthivatkozás: 42HK41

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€156.73 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza2 1 / 2
befejezEgyszerű
FokozatGrade 8
Fejmagasság25 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.9375 "
Hossz2 1 / 2 "
Min. Menethossz1 1/2 hüvelyk
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.7619
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B04100.062.0250 Hatlapfejű csavar, 5/8-11 menetméret, 8 fokozat, 80 PK
€156.73 /csomag