FABORY B04100.050.1200 Hatlapfejű csavar, 1/2-13 menetméret, 8 fokozat, 35PK | CG6RYV 156K09

FABORY B04100.050.1200 Hatlapfejű csavar, 1/2-13 menetméret, 8 fokozat, 35 PK

Raktáron
Tétel: CG6RYV Típus: B04100.050.1200Kereszthivatkozás: 156K09

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€394.98 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
Rögzítő FinishFekete oxid
Rögzítő hossza12
befejezFekete oxid
FokozatGrade 8
Fejmagasság5 / 16 "
fej típusaStandard
Fej szélessége0.75 "
Hossz12 "
Min. Menethossz1 1/2 hüvelyk
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.66
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B04100.050.1200 Hatlapfejű csavar, 1/2-13 menetméret, 8 fokozat, 35 PK
€394.98 /csomag