FABORY B04026.125.0001 Hex Nut, 1-1/4-7 Thread Size, Grade Dh Grade, 30PK | CG6RRL 164X81

FABORY B04026.125.0001 Hatlapfejű anya, 1-1/4-7 menetméret, Dh fokozat, 30PK

Raktáron
Tétel: CG6RRL Típus: B04026.125.0001Kereszthivatkozás: 164X81

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€181.16 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 1/4 "-7
Rögzítő FinishEgyszerű
befejezEgyszerű
FokozatDH fokozat
Magasság1 7 / 32 "
Anya típusaHatlapú anya - nehéz
StílusHatlapú anya - nehéz
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC (durva)
Szélesség a lakások között2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.611
Származási országVáltozó

Termékváltozatok

TermékekModellAlapanyagÁtm. / MenetméretRögzítő FinishbefejezFokozatMagasságTételStílusÁr
FABORY 399U59 Hatlapú anya, A194/Sa 194, Gr 2H, Tömeges | CG6NCZ 399U59 399U59Rozsdamentes acél7 / 16 "-14EgyszerűEgyszerű3163 / 8 "Hatszögletű anyátHex€276.82
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B04026.125.0001 Hatlapfejű anya, 1-1/4-7 menetméret, Dh fokozat, 30PK
€181.16 /csomag