FABORY B04005.087.0200 Structural Bolt, 7/8-9 Thread Size, A325 Type 1 Grade, 40PK | CG6RED 167A11

FABORY B04005.087.0200 Szerkezeti csavar, 7/8-9 menetméret, A325 Type 1 Grade, 40PK

Raktáron
Tétel: CG6RED Típus: B04005.087.0200Kereszthivatkozás: 167A11

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€96.04 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerkezeti csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 8 "-9
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza2
befejezEgyszerű
FokozatA325 1 típus
Fej Dia.1 7 / 16 "
Fejmagasság35 / 64 "
Hossz2 "
Rockwell KeménységC25-C34
Standard ASTM F3125
Szerkezeti csavar típusaSzerkezeti csavar
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 1 / 2
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.188
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B04005.087.0200 Szerkezeti csavar, 7/8-9 menetméret, A325 Type 1 Grade, 40PK
€96.04 /csomag