FABORY B01209.062.0300 Tap Bolt, 5/8-11 Thread Size, A307A Grade, 75PK | CG6QPY 167H56

FABORY B01209.062.0300 Menetcsavar, 5/8-11 menetméret, A307A fokozat, 75PK

Raktáron
Tétel: CG6QPY Típus: B01209.062.0300Kereszthivatkozás: 167H56

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€180.77 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza3
befejezCinkkel bevont
FokozatA307A
Fejmagasság27 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.9375 "
Hossz3 "
Számított terhelés33,000 psi
Rockwell KeménységB69 – B100
Csavar típusaHatlapú csap
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.6177
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B01209.062.0300 Menetcsavar, 5/8-11 menetméret, A307A fokozat, 75PK
€180.77 /csomag