FABORY B01209.025.0125 Tap Bolt, 1/4-20 Thread Size, A307A Grade, 1100PK | CG6QLU 167F79

FABORY B01209.025.0125 Menetcsavar, 1/4-20 menetméret, A307A fokozat, 1100PK

Raktáron
Cikk: CG6QLU Típus: B01209.025.0125Kereszthivatkozás: 167F79

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€103.42 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza1 1 / 4
befejezCinkkel bevont
FokozatA307A
Fejmagasság11 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.4375 "
Hossz1 1 / 4 "
Rockwell KeménységB69
Csavar típusaHatlapú csap
Standard ASTM A307
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság60,000 PSI
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.3018
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B01209.025.0125 Menetcsavar, 1/4-20 menetméret, A307A fokozat, 1100PK
€103.42 /csomag