FABORY B01200.050.0750 Hex Head Cap Screw, 1/2-13 Thread Size, 5 Grade, 55PK | CG6QEB 156G60

FABORY B01200.050.0750 Hatlapfejű csavar, 1/2-13 menetméret, 5 fokozat, 55 PK

Raktáron
Cikk: CG6QEB Típus: B01200.050.0750Kereszthivatkozás: 156G60

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€270.28 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza7 1 / 2
befejezCinkkel bevont
FokozatGrade 5
Fejmagasság5 / 16 "
fej típusaStandard
Fej szélessége0.75 "
Hossz7 1 / 2 "
Min. Menethossz1 1/2 hüvelyk
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.7492
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B01200.050.0750 Hatlapfejű csavar, 1/2-13 menetméret, 5 fokozat, 55 PK
€270.28 /csomag