FABORY B01000.087.0800 Hex Head Cap Screw, 7/8-9 Thread Size, 5 Grade, 15PK | CG6NPD 156G40

FABORY B01000.087.0800 Hatlapfejű csavar, 7/8-9 menetméret, 5 fokozat, 15 PK

Raktáron
Cikk: CG6NPD Típus: B01000.087.0800Kereszthivatkozás: 156G40

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€223.46 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 8 "-9
Rögzítő FinishFekete oxid
Rögzítő hossza8
befejezFekete oxid
FokozatGrade 5
Fejmagasság35 / 64 "
fej típusaStandard
Fej szélessége1.3125 "
Hossz8 "
Min. Menethossz2 1/4 hüvelyk
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.1934
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B01000.087.0800 Hatlapfejű csavar, 7/8-9 menetméret, 5 fokozat, 15 PK
€223.46 /csomag