Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH VPC300 videó részecskeszámláló | AF9NRE 30JZ52

EXTECH VPC300 videó részecskeszámláló

Raktáron
Tétel: AF9NRE Modell: VPC300Kereszthivatkozás: 30JZ52
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
€3,581.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVideorészecske számláló
Kalibrációs tanúsítványNIST
AdattárolásIgen
kijelző2.8 "TFT színes LCD
Áramlási sebesség0.1 köbméter (2.83 L / perc)
FelületUSB és opcionális MicroSD kártya
Csatornák száma6
Részecske méret0.3, 0.5, 1.0, 2.5 és 10um
Powered ByHálózati adapter vagy 7.4 V-os újratölthető akkumulátor
Relatív páratartalom-tartomány0 a 100% RH
Érzékenység0.3um
Temp. Hatótávolság-14 foktól 140 F fokig (-25 fok 60 C fokig)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.4075
Hajó magassága (cm)28.58
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód9027808090

Termék részletek:

    • Koncentrációs tartomány (5% @ 2,000,000 XNUMX XNUMX részecske / köbméter)
    • Számolási módok (kumulatív, differenciál és koncentráció)
    • Mintaidő (0–60 másodperc)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH VPC300 videó részecskeszámláló
€3,581.58 /Mértékegység