Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH TKG100 digitális ultrahangos vastagságmérő | AF6WRR 20LK16

EXTECH TKG100 digitális ultrahangos vastagságmérő

Raktáron
Tétel: AF6WRR Modell: TKG100Kereszthivatkozás: 20LK16
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
€2,741.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális ultrahangos vastagságmérő
Pontosság0.004 "
AlapanyagAcél
Kalibrációs tanúsítványNIST
Vezetékhossz44 "
AdattárolásNem
Frekvencia0.5 - 20 MHz (-3dB)
Mérési tartomány0.040 "hogy 20"
Felbontás0.001/0.01 In./ mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)32
Hajó hossza (cm)37.47
Hajószélesség (cm)12.07
HS-kód9031808080

Termék részletek:

    • Mérési ráta (4-20 mp)
    • Sebességtartomány (0.2 - 0.7362 in / msec (0.508 - 18.699 mm / ms))

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
EXTECH TKG150 Digitális ultrahangos vastagságmérő | AF6WRT 20LK17 TKG150€4,757.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH TKG100 digitális ultrahangos vastagságmérő
€2,741.70 /Mértékegység