Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH SL130G Hangszint monitor/riasztó 30 - 130 Db | AA8UUE 1AEV5

EXTECH SL130G Hangszint monitor/riasztó 30 - 130 Db

Raktáron
Tétel: AA8UUE Típus: SL130GKereszthivatkozás: 1AEV5
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
€505.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHangszint-figyelő és riasztás
Pontosság+/- 1.5 dB
dB tartomány30 a 130
kijelzőTöbbfunkciós LCD oszlopgrafikonnal
Frekvenciatartomány31.5 a 8000 Hz
Frekvencia súlyozásaA és C
FelületRelé kimenet
Felbontás0.1 dB
VálaszidőGyors lassú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9675
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)33.78
Hajószélesség (cm)21.34
HS-kód9027808090
Származási országCN

Termék részletek:

    • Kimeneti csatlakozó (Igen)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH SL130G Hangszint monitor/riasztó 30 - 130 Db
€505.20 /Mértékegység