Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH SDL310 szélmérő mérő / adatgyűjtő | AA4WMD 13G529

EXTECH SDL310 szélmérő mérő/adatgyűjtő

Raktáron
Tétel: AA4WMD Típus: SDL310Kereszthivatkozás: 13G529

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€697.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzélmérő
Légi sebesség pontossága+/- 2% olvasmány
Automatikus kikapcsolásIgen letiltva
Akkumulátor típus(6) AA
Kalibrációs tanúsítványVálasztható
Vezetékhossz39 "(1 m)
AdatmegőrzésIgen
AdatnaplózásIgen
kijelző9999 számláló LCD
FelületSD kártya és PC
Output TypeRS-232
ÁramforrásHálózati adapter vagy akkumulátor
Szonda mérete2.8 mm átmérőjű 72 "
Felbontás1 láb / perc (0.01 m / s)
Érzékelési módszerForgó lapát és termisztor
Érzékelő típusAlacsony súrlódású gömblapát és termisztor
Tárolási kapacitás20 millió leolvasás 2G SD-kártya használatával
Hőmérséklet Pontosság+/- 1.5F / 0.8C
Temp. Hatótávolság32 - 122 F (0 és 50 ° C között)
típusLapát
Sebesség (FPM)80 a 4930
Sebesség (csomók)0.8 a 48.6
Sebesség (KPH)1.4 a 90
Sebesség (MPH)0.9 a 55.9
Sebesség (MPS)0.4 a 25

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.845
Hajó magassága (cm)32.51
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)12.45
HS-kód9026804000
Származási országTW

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: Adatgyűjtő tárol akár 20 millió leolvasást Excel (R) formátumban egy 2G SD-kártyán, K / J típusú hőelem bemenet FPR magas hőmérséklet-mérés

Termékváltozatok

TermékekModellHőmérséklet PontosságAkkumulátor típusKalibrációs tanúsítványTemp. HatótávolságtípusVezetékhosszkijelzőFelületÁr
EXTECH SDL300 hősugárzó adatgyűjtő 100-6890fpm | AF2XCF 6YNG6 SDL300+/- (0.4% + 1.8 F6 x AA-32 foktól 158 fokig F (levegő)Fém lapát3.9 láb.Kettős LCDSD-kártya, RS232 / USB€927.15
EXTECH SDL300-NIST termo szélmérő adatgyűjtő Nist | AF2XCG 6YNG7 SDL300-NIST+/- (0.4% + 1.8 F6 x AANIST tartalmazza32 foktól 158 fokig F (levegő)Fém lapát3.9 láb.Kettős LCDSD-kártya, RS232 / USB€1,192.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH SDL310 szélmérő mérő/adatgyűjtő
€697.52 /Mértékegység