Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH SDL300 hősugárzó adatgyűjtő 100-6890fpm | AF2XCF 6YNG6

EXTECH SDL300 hősugárzó adatgyűjtő 100-6890 fpm

Raktáron
Tétel: AF2XCF Típus: SDL300Kereszthivatkozás: 6YNG6

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€927.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzélmérő
Pontosság+ /-2%
Légi sebesség pontossága+ /-2%
Automatikus kikapcsolásIgen letiltva
Akkumulátor típus6 x AA
Vezetékhossz3.9 láb.
AdatmegőrzésIgen
AdatnaplózásIgen
kijelzőKettős LCD
FelületSD-kártya, RS232 / USB
Áramforrás(6) AA elemek
Szonda mérete2.8 "átmérőjű
Érzékelési módszerForgó lapát és termisztor
Tárolási kapacitás28,500 2 rekord 1G SD-kártya használatával (elfogad egy 16G-XNUMXG SD-kártyát)
Hőmérséklet Pontosság+/- (0.4% + 1.8 F
Temp. Hatótávolság32 foktól 158 fokig F (levegő)
típusFém lapát
Lapát anyagaFém
Sebesség (FPM)100 a 6890
Sebesség (csomók)1.0 a 68
Sebesség (KPH)1.8 a 126
Sebesség (MPH)1.1 a 78.3
Sebesség (MPS)0.3 a 35

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.935
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)38.35
Hajószélesség (cm)32
HS-kód9026804000
Származási országTW

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: Adatgyűjtő SD-kártyára menti az adatokat Excel formátumban, K / J típusú külső hőelem bemenet

Termékváltozatok

TermékekModellHőmérséklet PontosságAkkumulátor típusKalibrációs tanúsítványTemp. HatótávolságtípusVezetékhosszkijelzőFelületÁr
EXTECH SDL310 szélmérő mérő / adatgyűjtő | AA4WMD 13G529 SDL310+/- 1.5F / 0.8C(6) AAVálasztható32 - 122 F (0 és 50 ° C között)Lapát39 "(1 m)9999 számláló LCDSD kártya és PC€697.52
EXTECH SDL300-NIST termo szélmérő adatgyűjtő Nist | AF2XCG 6YNG7 SDL300-NIST+/- (0.4% + 1.8 F6 x AANIST tartalmazza32 foktól 158 fokig F (levegő)Fém lapát3.9 láb.Kettős LCDSD-kártya, RS232 / USB€1,202.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH SDL300 hősugárzó adatgyűjtő 100-6890 fpm
€927.15 /Mértékegység