Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH RHT3 Higrohőmérő védősapkával | AH9LEA 40GR99

EXTECH RHT3 Higrohőmérő védőkupakkal

Raktáron
Tétel: AH9LEA Modell: RHT3Kereszthivatkozás: 40GR99
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
€96.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHygro hőmérő
AdatnaplózásIgen
Harmatpont-tartomány-4 foktól 140 fokig F
Páratartalom pontossága+ /-5%
Páratartalom felbontás1%
FelületNem
Memory designIgen
Relatív páratartalom-tartomány20%-ról 95%
Érzékelő típusEllenálló kerámia (RH), termisztor (hőmérséklet)
Hőmérséklet Pontosság+/- 1 fok
Temp. Hatótávolság-20 foktól 60 fokig
Temp. Felbontás0.1 fok
Nedves izzó hőmérsékleti tartomány-4 foktól 140 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)6.86
Származási országCN

Termék részletek:

    • Méter stílus: Zseb
    • Oszlopdiagram: Igen
    • Abszolút páratartalom: 0–100%
    • Különleges jellemzők: rögzíti a hőmérsékletet és a páratartalmat, kiszámítja a harmatpontot és a nedves izzót, grafikonokat ábrázol, magas/alacsony riasztásokat

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
EXTECH RH250W higrohőmérő, kompakt, adatnaplózás, 0% - 100% páratartalom, 14 - 140 F | CP4VPM 787R01 RH250W€221.22
EXTECH RHT510 Higrohőmérő, Fedélzeti, Adatnaplózás nélkül, 10% - 95% Páratartalom | CP4VPN 453A52 RHT510€219.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH RHT3 Higrohőmérő védőkupakkal
€96.29 /Mértékegység