Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH PH300 Vízálló Ph/mv/hőmérséklet készlet | AD9PHN 4TXG4

EXTECH PH300 Vízálló Ph/mv/hőmérséklet készlet

Raktáron
Tétel: AD9PHN Modell: PH300Kereszthivatkozás: 4TXG4

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€725.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPH/mV/Hőmérséklet készlet
Automatikus kikapcsolásIgen
Automatikus hőmérséklet-kompenzációIgen
Kalibráció3 pont
kijelzőKettős háttérvilágítású LCD
Megjelenített hőmérsékleti tartomány32 és 212 °C között, 0 és 100 °C között
Memory design200 olvasmány
Üzemi hőm. Hatótávolság32 és 212 fokok
ORP pontosság+/- 0.15
ORP tartomány-1999 és 1999mV között
ORP felbontás1mV
pH pontosság+/- 0.02
pH tartomány-2.00 a 19.99
pH-felbontás0.01 pH
Áramforrás(2) AA elemek
AlkategóriaHandheld
Hőmérséklet Pontosság+/- 1 fok F
Temp. Felbontás0.1 fok F
Hőmérséklet-kompenzációs tartomány32-212 F
VízállóIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.305
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)35.81
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód9027808030
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH PH300 Vízálló Ph/mv/hőmérséklet készlet
€725.71 /Mértékegység