Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH MF100 AC/dc mágneses mérő 50/60 Hz Lcd | AG2AFB 30ZV07

EXTECH MF100 AC/dc mágneses mérő 50/60 Hz LCD

Raktáron
Tétel: AG2AFB Modell: MF100Kereszthivatkozás: 30ZV07
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
€919.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAC/DC mágneses mérő
PontosságDC: +/- (5% + 10 számjegy) / AC +/- (5% + 20 számjegy)
kijelzőHáttérvilágítású LCD
Frekvenciatartomány50 / 60 Hz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.098
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód9030100000

Termék részletek:

    • Monitorok (ipari gépekből és más áramforrásokból előállított váltakozó és egyenáramú mágneses mezők)
    • Tartományok (DC: 300mT, 3000mT, 3000G, 30000G / AC: 150mT, 1500mT, 1500G, 15000G)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH MF100 AC/dc mágneses mérő 50/60 Hz LCD
€919.33 /Mértékegység