Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH LCR200 Lcr mérő | AA6GGD 13X084

EXTECH LCR200 Lcr Meter

Raktáron
Tétel: AA6GGD Modell: LCR200Cross Ref: 13X084 / 5WYU1
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
€593.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLCR mérő
Hallható folytonosságN / A
Automatikus kikapcsolásIgen letiltva
Akkumulátor típus9V
Kapacitás tartomány20pF és 20mF között
grófok20,000/2,000
kijelzőKettős LCD
FelületBeépített tesztkészülék, külső mérővezetékek, opcionális SMD csipeszek, opcionális SMD komponens rögzítő
Ellenállási tartomány20ohm-tól 200Mohms-ig

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)22.61
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód9030330040
Származási országTW

Termék részletek:

    • Kapacitás pontosság (+/- 0.5% rdg +5 számjegy))
    • Induktivitás pontossága (+/- 0.5% rdg +5 számjegy))
    • Induktivitási tartomány (20microH - 2000H)
    • Ellenállás pontossága (+/- 0.5% rdg +5 számjegy))
    • Tesztfrekvenciák (100Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHz, 100kHz)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH LCR200 Lcr Meter
€593.92 /Mértékegység