Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH IR400 Mini Ir Therm -4to630 F 1 in@8 hüvelykes fókusz | AF2RBE 6XFV4

EXTECH IR400 Mini Ir Therm -4-630 F 1 In@8 hüvelykes fókusz

Raktáron
Tétel: AF2RBE Modell: IR400Kereszthivatkozás: 6XFV4
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
€99.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMini infravörös hőmérő
PontosságAz olvasás +/-2%-a +4 F/2 C fok
Akkumulátor típus9V
AdatmegőrzésIgen
kijelzőHáttérvilágítású LCD
KibocsátásJavítva 0.95
Fókuszpont méret és távolság1 "@ 8"
Lézeres látásEgyetlen pont
Memory designMinimum maximum
Üzemi hőm. Hatótávolság32 fok és 122 fok F között
Felbontás0.1 fok
Válaszidő1000 ms.
Spektrális válasz6-14 uM
Temp. Hatótávolság-4 foktól 630 fokig F
ravaszIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)17.15
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)26.04
HS-kód9025198080
Származási országCN

Termék részletek:

    • Speciális jellemzők: lézermutató, adattartás, automatikus kikapcsolás 10 másodperc után. (kb.)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH IR400 Mini Ir Therm -4-630 F 1 In@8 hüvelykes fókusz
€99.87 /Mértékegység