Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH ET25 AC/dc feszültségvizsgáló | AH9LYW 40JZ70

EXTECH ET25 AC/dc feszültségvizsgáló

Raktáron
Tétel: AH9LYW Modell: ET25Kereszthivatkozás: 40JZ70
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
€7.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFeszültségmérő
Hallható folytonosságNem
AdatmegőrzésNem
kijelzőNeon jelzőfények

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)6.86
Származási országCN

Termék részletek:

    • Automatikus hatótávolság: Nem
    • Zseblámpa: Nem
    • Érintésmentes feszültségérzékelő: Nem
    • AC feszültség tartomány: 90-300
    • DC feszültség tartomány: 90-300
    • GFCI teszt: Nem
    • Rezeg, ha feszültség van: Nem
    • Alacsony impedancia: Nem
    • DC polaritás: nem
    • Fázisforgatás: Nem
    • Különleges jellemzők: Zsebcsipesz

Termékváltozatok

TermékekModellkijelzőÁr
EXTECH MG500 feszültségvizsgáló 1000v | AB6MGD 21YE32 MG500LCD€2,882.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH ET25 AC/dc feszültségvizsgáló
€7.36 /Mértékegység