Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH ET20 Dual Voltage Tester | AH9LYV 40JZ69

EXTECH ET20 Dual Voltage Tester

Raktáron
Tétel: AH9LYV Modell: ET20Kereszthivatkozás: 40JZ69
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
€9.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFeszültségérzékelő
Hallható folytonosságNem
AdatmegőrzésNem
kijelzőNeon jelzőfények

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)24.38
Hajószélesség (cm)7.11
Származási országCN

Termék részletek:

    • Automatikus hatótávolság: Nem
    • Zseblámpa: Nem
    • Érintésmentes feszültségérzékelő: Nem
    • AC feszültség tartomány: 100-250
    • DC feszültség tartomány: 100-250
    • GFCI teszt: Nem
    • Rezeg, ha feszültség van: Nem
    • Alacsony impedancia: Nem
    • DC polaritás: nem
    • Fázisforgatás: Nem
    • Különleges jellemzők: A szondák pattintható házzal az egyszerű egykezes teszteléshez

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
EXTECH DV30 feszültségérzékelő 12 - 600vac 6 hüvelyk hosszúságú AE4AYT 5HXC2 DV30€33.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH ET20 Dual Voltage Tester
€9.79 /Mértékegység