Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH EC400 Exstik Ii Tds/vezetőképesség/sótartalom Pen | AB4PJF 1ZKY6

EXTECH EC400 Exstik Ii Tds/vezetőképesség/sótartalom Pen

Raktáron
Tétel: AB4PJF Modell: EC400Kereszthivatkozás: 1ZKY6
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
€193.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTDS / vezetőképesség / sótartalmú toll
Automatikus kikapcsolásIgen
Automatikus hőmérséklet-kompenzációNem
Kalibráció1, 2 vagy 3 pont
kijelzőLCD Bargraph-tal
Megjelenített hőmérsékleti tartomány23–194 F, -5–90 C fok
Elektromos vezetőképesség pontossága+/- 2% FS
Elektromos vezetőképességi tartomány0 - 199.9 mikronS / cm, 200 - 1999 mikron / cm, 2.00 - 19.99 mS / cm
Elektromos vezetőképesség-felbontás0.1 uS / cm
Memory design15 címkével ellátott olvasmányt tárol
Üzemi hőm. Hatótávolság32 és 149 fokok
ÁramforrásNégy CR2032 elem
Sótartalom pontossága+/- 2% FS
Sótartomány0–99.9 ppm, 100–999 ppm, 1.00–9.99 ppt
AlkategóriaHandheld
TDS pontosság+/- 2% FS
TDS tartomány0–99.9 ppm, 100–999 ppm, 1.00–9.99 ppt
TDS felbontás0.1 ppm
Hőmérséklet Pontosság+/- 1.8 fok F
Temp. Felbontás0.1 fok
Hőmérséklet-kompenzációs tartomány32-től 140F / 0-ig 60C-ig
VízállóIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)20.57
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód9027808030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH EC400 Exstik Ii Tds/vezetőképesség/sótartalom Pen
€193.48 /Mértékegység