Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH 445580-NIST higro-hőmérő toll páratartalom/hőmérséklet | AG9GYC 20HL20

EXTECH 445580-NIST Higro-hőmérő toll páratartalom/hőm

Raktáron
Tétel: AG9GYC Modell: 445580-NISTKereszthivatkozás: 20HL20
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
€416.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHigro-hőmérő
Automatikus kikapcsolásIgen
Akkumulátor típusCR2032
Kalibrációs tanúsítványNIST
AdatmegőrzésIgen
AdatnaplózásNem
kijelzőKettős LCD
Páratartalom pontossága+ /-5%
Páratartalom felbontás0.1%
FelületNem
Memory designNem
Szonda Dia.1 / 2 "
Relatív páratartalom-tartomány10%-ról 90%
Válaszidő120 sec.
Érzékelő típusKapacitancia
Hőmérséklet Pontosság+/- 1 fok
Temp. Hatótávolság-10 foktól 50 fokig
Temp. Felbontás0.1 fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)24.89
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)2.54
Származási országCN

Termék részletek:

    • Mérő stílus: toll
    • Oszlopdiagram: Nem
    • Különleges jellemzők: Beépített kalibrálás és ellenőrzés opcionális RH300-Cal RH kalibrációs referencia palackokkal

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH 445580-NIST Higro-hőmérő toll páratartalom/hőm
€416.30 /Mértékegység