Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH 382357 bilincs földelési ellenállásmérő 1500 ohm | AB4HLT 1YB44

EXTECH 382357 1500 Ohm földelési ellenállás-mérő bilincs

Raktáron
Tétel: AB4HLT Típus: 382357Kereszthivatkozás: 1YB44
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
€2,271.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFöldelési ellenállás-mérő bilincs
Automatikus kikapcsolásIgen
Akkumulátor típus9V
grófok9999
Árammérési tartomány0.2mA és 30A között
Adatnaplózás116 olvasmány
kijelzőDigitális LCD
Állkapacitás0.9" (mm)
Működési frekvencia3333 Hz
Felbontás0.002 Ohm
Biztonsági besorolásCAT III 300V, CAT II 600V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0925
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód9030330040
Származási országTW

Termék részletek:

    • Földi ellenállási tartomány (0.025 - 1500 Ohm)
    • Ellenállás pontosság (+/-1.5%-a leolvasás +/-0.1)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH 382357 1500 Ohm földelési ellenállás-mérő bilincs
€2,271.65 /Mértékegység