Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EVERPURE EFS5002 patron 3m-es Cuno 5000 sorozathoz | AF8MAT 28EA20

EVERPURE EFS5002 kazetta 3 m-es Cuno 5000 sorozathoz

Raktáron
Tétel: AF8MAT Modell: EFS5002Kereszthivatkozás: 28EA20
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
€139.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsere szűrőpatron
Illik a márkáhozCuno
Áramlási sebesség1 gpm
Magasság4"
Max. Nyomás125 psi
Max. Hőmérséklet100 fok F
um5
Dia kívül.4"
csökkentiKlór, íz, szag, részecskék, skála, mikrobiális
Élettartam4000 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.68
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód8421210000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EVERPURE EFS5002 kazetta 3 m-es Cuno 5000 sorozathoz
€139.92 /Mértékegység