ESSICK AIR RN50W hordozható párologtató hűtő 5000 Cfm3/4 LE | AC4AJZ 2YAD5

ESSICK AIR RN50W hordozható párologtató hűtő 5000 Cfm3/4 LE

Raktáron
Tétel: AC4AJZ Típus: RN50WKereszthivatkozás: 2YAD5

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,058.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAblak párologtató hűtő
Légáramlat5000 cfm
színekHűvös homok
Hűtési kapacitás1200–1600 XNUMX négyzetláb.
Mélység46.875 "
KirakodásFront
hajtásA
meghajtó típusaNadrág öv
Kitöltés típusaTömlő vagy kézi kitöltés
Rácsmagasság14-7 / 8 "
Rács szélessége21-3 / 4 "
Magasság34.5 "
MédiaCool Pad
Motoros HP1/2
Üzemi súly249 font
Pad vastagság2"
Tápkábel hossza8 láb.
Szivattyú feszültsége115
Sebesség2
Feszültség115
Vízkapacitás12.5 gal.
Vízcsatlakozás3 / 4 "
Szélesség34 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 84.15
Hajó magassága (cm)87.63
Hajó hossza (cm)118.36
Hajószélesség (cm)88.9
HS-kód8479600000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLégáramlatMélységmeghajtó típusaMagasságMotoros HPSzélességÁr
ESSICK AIR N28W légcsatornás párologtató hűtő 2800 Cfm 1 LE | AC4AKC 2YAD8 N28W2800 cfm30.25 "Közvetlen27 "1/824 "€1,090.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ESSICK AIR RN50W hordozható párologtató hűtő 5000 Cfm3/4 LE
€2,058.75 /Mértékegység