ESSICK AIR N28W légcsatornás párologtató hűtő 2800 Cfm 1 LE | AC4AKC 2YAD8

ESSICK AIR N28W légcsatornás párologtató hűtő 2800 Cfm 1 LE

Raktáron
Tétel: AC4AKC Típus: N28WKereszthivatkozás: 2YAD8

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,090.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAblak párologtató hűtő
Légáramlat2800 cfm
színekHűvös homok
Hűtési kapacitás400–600 XNUMX négyzetláb.
Mélység30.25 "
KirakodásFront
hajtásA
meghajtó típusaKözvetlen
Kitöltés típusaTömlő vagy kézi kitöltés
Rácsmagasság11-7 / 8 "
Rács szélessége22-1 / 8 "
Magasság27 "
MédiaCool Pad
Motoros HP1/8
Üzemi súly105 font
Pad vastagság2"
Tápkábel hossza8 láb.
Szivattyú feszültsége115
Sebesség2
Feszültség115
Vízkapacitás4.4 gal.
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 28.8
Hajó magassága (cm)69.6
Hajó hossza (cm)78.99
Hajószélesség (cm)62.74
HS-kód8479600000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLégáramlatMélységmeghajtó típusaMagasságMotoros HPSzélességÁr
ESSICK AIR RN50W hordozható párologtató hűtő 5000 Cfm3/4 LE | AC4AJZ 2YAD5 RN50W5000 cfm46.875 "Nadrág öv34.5 "1/234 "€2,058.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ESSICK AIR N28W légcsatornás párologtató hűtő 2800 Cfm 1 LE
€1,090.48 /Mértékegység