Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ERICSON 1620-CW6P-AM csatlakozó 125VAC 15A L5-15R 2P 3W | AH9NHH 40LM94

ERICSON 1620-CW6P-AM csatlakozó 125VAC 15A L5-15R 2P 3W

Raktáron
Tétel: AH9NHH Típus: 1620-CW6P-AMKereszthivatkozás: 40LM94
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
€181.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó reteszelése
erősítők15
AntimikrobiálisIgen
színekSárga
Vezeték mérete0.300 "hogy 0.620"
FokozatIpari
IP besorolás65, 66, 67
AnyagHőre lágyuló műanyag
NEMA Plug konfigurációL5-15R
NEMA értékelés4, 4X, 12, 6, 6P
Pólusok száma2
Vezetékek száma3
Fázis1
TöltöttségjelzőNem
típusBurkolózva
Feszültség125 VAC
Vezeték típusaStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1588
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országUS

Termék részletek:

    • Korrózióálló: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkVezeték méreteHPNEMA Plug konfigurációPólusok számaVezetékek számaFeszültségÁr
ERICSON 2620-CW6P-AM csatlakozó 125 / 250VAC 30A L14-30R 3P 4W | AH9NGW 40LM83 2620-CW6P-AM300.640 "hogy 0.930"2.0L14-30R34125 / 250 VAC€402.65
ERICSON 1622-CW6P-AM csatlakozó 250VAC 15A L6-15R 2P 3W | AH9NGY 40LM85 1622-CW6P-AM150.300 "hogy 0.620"-L6-15R23250 VAC€136.90
ERICSON 2410-CW6P-AM csatlakozó 125VAC 20A L5-20R 2P 3W | AH9NHA 40LM87 2410-CW6P-AM200.470 "hogy 0.720"1.0L5-20R23125 VAC€244.54
ERICSON 1624-CW6P-AM csatlakozó 277VAC 15A L7-15R 2P 3W | AH9NHD 40LM90 1624-CW6P-AM150.470 "hogy 0.720"2.0L7-15R23277 VAC€135.53
ERICSON 2414-CW6P-AM csatlakozó 277VAC 20A L7-20R 2P 3W | AH9NHK 40LM96 2414-CW6P-AM200.470 "hogy 0.720"2.0L7-20R23277 VAC€136.00
ERICSON 2412-CW6P-AM csatlakozó 250VAC 20A L6-20R 2P 3W | AH9NHL 40LM97 2412-CW6P-AM200.470 "hogy 0.720"-L6-20R23250 VAC€318.35
ERICSON 2610-CW6P-AM csatlakozó 125VAC 30A L5-30R 2P 3W | AH9NHW 40LN07 2610-CW6P-AM300.470 "hogy 0.720"2.0L5-30R23125 VAC€336.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ERICSON 1620-CW6P-AM csatlakozó 125VAC 15A L5-15R 2P 3W
€181.83 /Mértékegység