ERICO TDX300S120/208 Tvss Moduláris 300ka Nema 4 3ph 120/208v | AA8KMU 18K871

ERICO TDX300S120/208 Tvss Moduláris 300ka Nema 4 3ph 120/208V

Raktáron
Tétel: AA8KMU Modell: TDX300S120/208Kereszthivatkozás: 18K871

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,003.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTúlfeszültség-csillapító
Mélység3.25
Ház anyagaAlumínium
Szűrő típusaSzűrés nélküli
Lábjegyzetek1. vagy 2. típusú helyre telepíthető a NEC 2008 szerint
IP besorolás65
Hossz10.40
Villámimpulzus áram23kA
AnyagAlumínium, IP65 (NEMA 4)
Max. Folyamatos üzemi feszültség170 LN, 276 LL
Max. Túlfeszültség fázisonként300kA
A védelem módjaiMinden mód védett
Felszerelési stílusPanelboard, 3/4 "egyenes mellbimbó
Névleges kisülési áram20kA
Vezetékek száma4 vezeték + földelés
Fázis3Y
Rövidzárlati áramérték200kA
típusModuláris
Feszültség120/208
Feszültségvédelem besorolása800V (LN), 1200 (LL), 700V (NG), 800V (LG)
Szélesség10.32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.82
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)44.96
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8536308000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékek számaFázisFeszültségÁr
ERICO TDX300S120/240 Tvss Moduláris 300ka Nema 4 1ph 120/240v | AA8KMV 18K872 TDX300S120 / 2403 vezeték + földelés1S120/240€6,370.54
ERICO TDX300S277/480 Tvss Moduláris 300ka Nema 4 3ph 277/480v | AA8KMW 18K873 TDX300S277 / 4804 vezeték + földelés3Y277/480€6,857.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ERICO TDX300S120/208 Tvss Moduláris 300ka Nema 4 3ph 120/208V
€7,003.95 /Mértékegység