ERICKSON HSK125AWNA250600 End Mill Holder, Hsk125A Taper Size, 6 Inch Projection, 5 Inch Nose Dia | CP4NLH 302YC5

ERICKSON HSK125AWNA250600 End Mill Holder, Hsk125A Taper Size, 6 Inch Projection, 5 Inch Nose Dia

Raktáron
Tétel: CP4NLH Model: HSK125AWNA250600Kereszthivatkozás: 302YC5

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,218.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVégmalomtartó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.3723
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ERICKSON M16MST12040M végmaró tartó, 12.50 mm furatátmérő, 35.00 mm kiálló, 21.00 mm orrátmérő | CP4MNU 302XK3 M16MST12040M€301.28
ERICKSON M12MST12040M végmaró tartó, 12.50 mm furatátmérő, 40.00 mm kiálló, 21.00 mm orrátmérő | CP4MNV 302XK1 M12MST12040M€301.28
ERICKSON M08WST16073M végmaró tartó, 13.00 mm orrátm. CP4MNW 302XJ7 M08WST16073M€298.70
ERICKSON M10WST20080M végmaró tartó, 18.00 mm orrátm. CP4MNX 302XJ8 M10WST20080M€334.43
ERICKSON M16WST32095M végmaró tartó, 29.00 mm orrátm. CP4MNY 302XJ9 M16WST32095M€354.87
ERICKSON M08MST08030M végmaró tartó, 8.50 mm furatátmérő, 30.00 mm kiálló, 13.00 mm orrátmérő | CP4MNZ 302XK0 M08MST08030M€301.28
ERICKSON M16MST08060M végmaró tartó, 8.50 mm furatátmérő, 60.00 mm kiálló, 13.00 mm orrátmérő | CP4MPA 302XK2 M16MST08060M€301.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ERICKSON HSK125AWNA250600 End Mill Holder, Hsk125A Taper Size, 6 Inch Projection, 5 Inch Nose Dia
€2,218.61 /Mértékegység