ERICKSON CV50HPMC125650 Milling Chuck, CV50 Taper Size, 1-1/4 Inch Hole Dia, 165.00 mm Projection | CP4QHD 313RU9

ERICKSON CV50HPMC125650 Milling Chuck, CV50 Taper Size, 1-1/4 Inch Hole Dia, 165.00 mm Projection

Raktáron
Tétel: CP4QHD Model: CV50HPMC125650Kereszthivatkozás: 313RU9

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,280.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMarás Chuck

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.3018
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
ERICKSON 10SMC0375 tokmány | CP4QDH 314EX9 10SMC0375Chuck€106.86
ERICKSON 32SMC100M tokmány | CP4QDJ 314EX0 32SMC100MChuck€106.86
ERICKSON 10SMC0312 tokmány | CP4QDK 314EX8 10SMC0312Chuck€106.86
ERICKSON 75SMC0438 Tokmány | CP4QDL 314FD1 75SMC0438Chuck€106.86
ERICKSON 32SMC250M tokmány | CP4QDM 314EX4 32SMC250MChuck€106.86
ERICKSON 10SMC0188 Tokmány | CP4QDN 314EX6 10SMC0188Chuck€106.86
ERICKSON 12SMC180M tokmány | CP4QDP 314FC2 12SMC180MChuck€120.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ERICKSON CV50HPMC125650 Milling Chuck, CV50 Taper Size, 1-1/4 Inch Hole Dia, 165.00 mm Projection
€1,280.49 /Mértékegység