ERICKSON CV50BSMC250400 Shell Mill Holder, Cv50 Taper Size, 2-1/2 Inch Pilot Dia, 101.60 mm Projection | CP4REB 302TL8

ERICKSON CV50BSMC250400 Shell Mill tartó, Cv50 kúpos méretű, 2-1/2 hüvelykes pilóta átmérő, 101.60 mm-es vetítés

Raktáron
Tétel: CP4REB Típus: CV50BSMC250400Kereszthivatkozás: 302TL8

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€606.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKagylómalom-tartó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.421
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ERICKSON BT30SM2C100177 Kagylómaró tartó, Bt30 kúpos méretű, 1 hüvelykes pilóta átmérő, 44.96 mm kinyúlás | CP4QXM 302TN7 BT30SM2C100177€217.35
ERICKSON BT30SM2C050118 Shell Mill tartó, Bt30 kúpos méretű, 1/2 hüvelykes pilóta átmérő, 29.97 mm-es kiemelkedés | CP4QXN 302TN4 BT30SM2C050118€214.40
ERICKSON BT30SM2C16035M Shell Mill tartó, Bt30 kúpos méretű, 1-1/4 hüvelykes pilóta átmérő, 35.00 mm kinyúlás | CP4QXP 302UA5 BT30SM2C16035M€218.03
ERICKSON BT30SMC16035M Shell Mill tartó, Bt30 kúpos méretű, 1-1/4 hüvelykes pilóta átmérő, 35.00 mm kiemelkedés, 99.90 mm | CP4QXQ 302UA4 BT30SMC16035M€218.03
ERICKSON BT30SMC22040M Shell Mill tartó, Bt30 kúpos méretű, 1-1/4 hüvelykes pilóta átmérő, 40.00 mm-es kiemelkedés | CP4QXR 302UA7 BT30SMC22040M€218.03
ERICKSON BT30SMC27045M Shell Mill tartó, Bt30 kúpos méretű, 1-1/4 hüvelykes pilóta átmérő, 45.00 mm kiemelkedés | CP4QXT 302UC1 BT30SMC27045M€226.45
ERICKSON BT30SM2C22050M Shell Mill tartó, Bt30 kúpos méretű, 1-1/4 hüvelykes pilóta átmérő, 50.00 mm vetület | CP4QXU 302UC0 BT30SM2C22050M€218.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ERICKSON CV50BSMC250400 Shell Mill tartó, Cv50 kúpos méretű, 2-1/2 hüvelykes pilóta átmérő, 101.60 mm-es vetítés
€606.29 /Mértékegység