Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EREM 2432E szigetelt átlós marók 8 hüvelyk hosszúság | AE3QGR 5EPR8

EREM 2432E szigetelt átlós marók 8 hüvelyk hosszúságban

Raktáron
Tétel: AE3QGR Modell: 2432EKereszthivatkozás: 5EPR8
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
€160.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁtlós vágók
vágásSzuper öblítés
Vágási kapacitás / anyag4 AWG / réz, lágy kemény és zongoravezeték
Kezelje a színtPiros sárga
Fogantyú típusaergonomikus
Jaw Bend0 fok
Állkapocs hossza13 / 16 "
Pofaszélesség1.125 "
AnyagCsepp kovácsolt speciális szerszámacél
Max. Állkapocsnyitás7 / 8 "
Nem parkolNem
Orr típusaovális
Teljes hossz8"
Tavaszi visszatérésNem
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp szélessége15 / 32 "
Feszültségértékelés1000V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)14.99
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód8203206030
Származási országCH

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszvágásVágási kapacitás / anyagTavaszi visszatérésTipp szélességeFeszültségértékelésKezelje a színtFogantyú típusaÁr
EREM 595T átlós vágó 6-1/2 hüvelyk teljes hossz 7/8 hüvelykes állkapocs | AB7UFM 24AC72 595T6.5 "Semi Flush-Nem3 / 32 "Nem értékeltPirostompított€347.46
EREM 2412E szigetelt átlós vágószerszámok, 7 hüvelyk hosszúság | AE3QGP 5EPR6 2412E7"Semi Flush6 AWG / réz, puha, közepes, kemény és zongoravezetékNem15 / 32 "1000VPiros sárgaergonomikus€137.66
EREM 2422E szigetelt átlós marók 7 hüvelyk hosszúsággal AE3QGQ 5EPR7 2422E7"Flush5 AWG / réz, puha, kemény és zongoravezetékNem15 / 32 "1000VPiros sárgaergonomikus€145.82
EREM 512N Esd átlós vágó 4-1/2 hüvelykes | AG2AHL 31AD32 512N4.5 "Semi Flush0.019 kemény huzal / 0.039 közepes huzal / 0.062 réz huzalIgen1 / 4 "Nem értékeltKékPárna markolat€156.88
EREM 522N Esd átlós vágó 4-1/2 hüvelykes | AG2AHM 31AD33 522N4.5 "Flush0.039 "közepes vezeték / 0.062" rézhuzalIgen1 / 4 "Nem értékeltKékPárna markolat€154.44
EREM 595E Esd átlós vágó 4-1/2 hüvelykes | AG2AHN 31AD34 595E4.5 "Flush0.039 "közepes vezeték / 0.051" rézhuzalIgen1 / 4 "1000VKékPárna markolat€163.63
EREM 612N Esd átlós vágók 4-1 / 2 hüvelyk | AG2AHP 31AD35 612N4.5 "Semi Flush0.019 "kemény huzal / 0.031" közepes huzal / 0.051 "réz huzalIgen15 / 64 "1000VKékPárna markolat€166.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EREM 2432E szigetelt átlós marók 8 hüvelyk hosszúságban
€160.89 /Mértékegység