ENPAC 4820-BK-SU Snap Wall Containment Berm, 1944 Gallon Capacity | AB7YXR 24N343

ENPAC 4820-BK-SU Snap Wall Containment Berm, 1944 gallon kapacitás

Raktáron
Tétel: AB7YXR Típus: 4820-BK-SUKereszthivatkozás: 24N343

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,575.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPattintható falbetét
színekFekete
Magasság12 "
Hossz26 láb.
AnyagMegerősített uretán szövet
Kiömlési kapacitás1944 gal.
Szélesség10 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 55.34
Hajó magassága (cm)114.3
Hajó hossza (cm)114.3
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságHosszAnyagKiömlési kapacitásSzélességÁr
ENPAC 4810-BK-SU Snap Wall Containment Berm, 748 gallon kapacitás | AA9NVA 1EFH4 4810-BK-SUFekete sárga12 "10 láb.-748 gal.10 láb.€2,143.47
ENPAC 4812-BK-SU Snap Wall Containment Berm, 1077 gallon kapacitás | AA9NVB 1EFH5 4812-BK-SUFekete sárga12 "12 láb.-1077 gal.12 láb.€2,308.76
ENPAC 4804-BK-SU pattintható fali védőburkolat, 179 gallon kapacitás | AA9NVC 1EFH6 4804-BK-SUFekete sárga12 "4 láb.-179 gal.6 láb.€1,072.08
ENPAC 4806-BK-SU Snap Wall Containment Berm, 269 gallon kapacitás | AA9NVD 1EFH7 4806-BK-SUFekete sárga12 "6"-269 gal.6 láb.€1,286.50
ENPAC 4820-BK-SF Snap Wall Containment Berm, 1944 gallon kapacitás | AA9NVE 1EFH8 4820-BK-SFFekete sárga12 "10 láb.-1944 gal.26 láb.€3,658.79
ajánlatkérés
ENPAC 4854-BK-SF Snap Wall Containment Berm, 5654 gallon kapacitás | AA9NVF 1EFH9 4854-BK-SFFekete sárga12 "14 láb.-5654 gal.54 láb.€8,340.63
ENPAC 4860-BK-SF Snap Wall Containment Berm, 5385 gallon kapacitás | AA9NVG 1EFJ1 4860-BK-SFFekete sárga12 "12 láb.-5385 gal.60 láb.€8,722.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENPAC 4820-BK-SU Snap Wall Containment Berm, 1944 gallon kapacitás
€3,575.85 /Mértékegység