ENPAC 1362-RF kiömlési készlet utántöltő, 41 gallon abszorpciós kapacitás, csak olaj | AF2RGM 6XGL0

ENPAC 1362-RF kiömlési készlet utántöltő, 41 gallon abszorpciós kapacitás, csak olaj

Raktáron
Tétel: AF2RGM Modell: 1362-RFKereszthivatkozás: 6XGL0

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€765.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKiömlőkészlet újratöltése
konténer típusUtántöltés
Folyadékok felszívódvaCsak olaj / kőolaj
Abszorbeált mennyiség / kg.41 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.42
Hajó magassága (cm)104.14
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód3906905000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességAbszorpciós kapacitásszínekMagasságHosszTerhelhetőségKiömlési kapacitásAbszorbeált mennyiség / kg.Ár
ENPAC 1395-RF kiömlési készlet utántöltő, 62 gallon abszorpciós kapacitás, csak olaj | AF2RFZ 6XGJ8 1395-RF-------62 gal.€496.64
ENPAC 1392-RF kiömlési készlet utántöltő, 62 gallon abszorpciós kapacitás, csak olaj, barna | AF2RGF 6XGK4 1392-RF-------62 gal.€887.08
ENPAC 1397KO-RF-BD kerekes kiömlőkészlet utántöltő, csak olaj, fekete gyémánt, 95 gallon kapacitás | CF3FXB 1397KO-RF-BD19 "25 GallonFekete19 "31 "-25 Gallon-€383.73
ajánlatkérés
ENPAC 1399-RF-SD-GA kerekes mentő dob kiömlőkészlet utántöltő, csak olaj, 95 gallon kapacitás | CF3FXD 1399-RF-SD-GA-61Brown Box--250156-€446.73
ajánlatkérés
ENPAC 1499-RF kerekes Poly-SpillPack utántöltő, csak olaj, 95 gallon kapacitás | CF3FXF 1499-RF-50Sárga / fekete---50-€448.64
ajánlatkérés
ENPAC 13-TWSK-O-RF teherautó-kiömlőkészlet utántöltő, hosszúszállító, csak olaj | CF3FYK 13-TWSK-O-RF20 "10 GallonBrown Box12 "20 "-110-€364.64
ajánlatkérés
ENPAC 1382-RF Tote Combo Kiömlőkészlet, Extra nagy, Csak Olaj | CF3FZN 1382-RF32 "150 GallonBrown Box41.25 "32 "500 lbs.150-€1,069.09
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENPAC 1362-RF kiömlési készlet utántöltő, 41 gallon abszorpciós kapacitás, csak olaj
€765.51 /Mértékegység