Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENM C1141BB számláló LCD 6 számjegy 4.5 - 28 V dc | AC2YWJ 2PAT8

ENM C1141BB számláló LCD 6 számjegy 4.5 - 28 V dc

Raktáron
Tétel: AC2YWJ Típus: C1141BBKereszthivatkozás: 2PAT8
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
€26.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus számláló
Pontosság+ /-0.01%
Karakter magasság0.276 "számok
Csatlakozó típusaLapok
Másodpercenként számít50
Mélység0.82 "
Átmérő2"
kijelzőLCD
görcsrohamok1.45 "X 0.95" panel kivágás
Bemeneti jel4.5–28 VDC
Bemeneti feszültség4.5–28 VDC
FelületEgyik sem
IP besorolás67
Hossz0.94 "
Min. Be / Ki impulzus10 ms.
FelszerelésTéglalap alakú, bepattintható
NEMA értékelés4X, 12
Számjegyek száma6
teljesítményEgyik sem
Kimeneti besorolásEgyik sem
Teljesítmény értékelése0.1 mW - 0.18 W
teljesítmény Kötelező3mA
Előméretezési tartomány1 a 999,999
Előrenem
Típus visszaállításaElektronikus
típusElektronikus
Szélesség1.42 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód9029108000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: EEPROM memória elem nélkül

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelésÁr
ENM C1121BB számláló LCD 6 számjegy 4.5 - 28 V dc | AC2YWH 2PAT7 C1121BBTéglalap alakú, 2 lyukú€25.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENM C1141BB számláló LCD 6 számjegy 4.5 - 28 V dc
€26.03 /Mértékegység