ENERPAC ZA4204MX kétsebességes, léghidraulikus szivattyú, 3/2 kézi szelep, 1 gallon használható olaj | AF8KLT 26VY11

ENERPAC ZA4204MX kétsebességes, léghidraulikus szivattyú, 3/2 kézi szelep, 1 gallon használható olaj

Raktáron
Tétel: AF8KLT Típus: ZA4204MXKereszthivatkozás: 26VY11

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€12,188.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus pumpa
levegő fogyasztás20-100 SCFM
Levegő nyomás60-100 psi
Henger kompatibilitásEgyszeres fellépés
A méret11.6 "
B mérete5.6 "
C. mérete11 "
D dimenzió6"
E méret15.4 "
Max. Áramlás névleges nyomáson80 köb. in./min.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Kimeneti áramlási sebesség @ 100 psi850 köb. in./min.
Kimeneti áramlási sebesség @ 10000 psi80 köb. in./min.
Kimeneti áramlási sebesség @ 5000 psi110 köb. in./min.
Kimeneti áramlási sebesség @ 700 psi675 köb. in./min.
ÁramforrásLevegő
Tartály kapacitása231 cu. ban ben.
Hangszint94-97 dBA
Felhasználható olajkapacitás1 gal.
Szelep funkcióElőre/vissza
Szelep modellVM32
SzelepműködésKézikönyv
Szelep típusa3-utas, 2-helyzetű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 42.59
Hajó magassága (cm)79.38
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)73.03
HS-kód8414200000

Termék részletek:

    • Olajterhelés @ 0 PSI (110 cu. In./min.)
    • Működő levegő PSI (60-100)
    • Taposó (két helyzetben)

Termékváltozatok

TermékekModellG dimensionHenger kompatibilitásA méretFelhasználható olajkapacitásSzelep funkcióB méreteC. méreteD dimenzióÁr
ENERPAC ZA4220MX kétsebességes, léghidraulikus szivattyú, 3/2 kézi szelep, 5 gallon használható olaj | AF8KLU 26VY12 ZA4220MX18.4 "Egyszeres fellépés13 "5 gal.Előre/vissza7.1 "16.5 "16.6 "€13,270.84
ENERPAC ZA4404MX kétsebességes, léghidraulikus szivattyú, 4/3 kézi szelep, 1 gallon használható olaj | AF8KLV 26VY13 ZA4404MX-Kettős színészi11.6 "1 gal.Előre/ Tartás/ Visszahúzás5.6 "11 "6"€13,484.13
ENERPAC ZA4408MX kétsebességes, léghidraulikus szivattyú 4/3 kézi szelep, 1.75 gallon használható olaj | AF8KLW 26VY14 ZA4408MX-Kettős színészi11.6 "1.75 gal.Előre/ Tartás/ Visszahúzás5.6 "11 "8.1 "€14,118.13
ENERPAC ZA4410MX kétsebességes, léghidraulikus szivattyú, 4/3 kézi szelep, 2.5 gallon használható olaj | AF8KLX 26VY15 ZA4410MX15.1 "Kettős színészi12 "2.5 gal.Előre/ Tartás/ Visszahúzás6.1 "16.5 "12 "€14,313.97
ENERPAC ZA4420MX kétsebességes, léghidraulikus szivattyú 4/3 kézi szelep, 5 gallon használható olaj | AF8KLY 26VY16 ZA4420MX18.4 "Kettős színészi13 "5 gal.Előre/ Tartás/ Visszahúzás7.1 "16.5 "16.6 "€14,843.70
ENERPAC ZA4440MX kétsebességes, léghidraulikus szivattyú, 4/3 kézi szelep, 10 gallon használható olaj | AF8KLZ 26VY17 ZA4440MX23 "Kettős színészi16.5 "10 gal.Előre/ Tartás/ Visszahúzás10.6 "15.7 "19.9 "€16,007.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC ZA4204MX kétsebességes, léghidraulikus szivattyú, 3/2 kézi szelep, 1 gallon használható olaj
€12,188.63 /Mértékegység