Az Enerpac SWI1214TMSTDSPB karimás szórót a karimás kötések mechanikus szétterítésére tervezték, akár 14 tonna elválasztóerő létrehozásával. Kiválóan alkalmas kis, közepes vagy nagy karimás kötések minimális erőfeszítéssel történő kiterítésére.
Jellemzők:
- Kompakt és könnyű kialakítása a könnyű hordozhatóság érdekében.
- Forgó fogantyúval rendelkezik, amely segíti a vízszintes vagy függőleges terítést. A fogantyú eltávolítható a jobb hozzáférés érdekében.
- Keskeny állkapocsfogakkal rendelkezik, és gyors össze- vagy szétszerelést tesz lehetővé a könnyű karbantartás érdekében.
- Ez a szórófej olyan biztonsági funkciókat kínál, mint a megnövelt lépésmélység a felső lépcsőkön a biztos tartás érdekében, az ujjak becsípődése nélkül és a kovácsolt kulcselemek a maximális megbízhatóság érdekében.
- 6 mm-es hegyhézaggal és 103.5 mm-es maximális kinyúlással rendelkezik.
- A készlet tartalmaz egy mechanikus karimás ékfejet, egy mechanikus hengert, egy nyomatékkulcsot 22 mm-es foglalattal, egy pár lépcsős és biztonsági blokkot (mindegyik), egy biztonsági zsinórt (39 hüvelyk) és egy hatlapfejű kulcsot.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi az előnye a reteszelő ék kialakításának?
A. Az Enerpac SWI1214TMSTDSPB egyedi reteszelő kialakítással rendelkezik minden egyes lépésnél, hogy növelje a szórási távolságot, miközben könnyebben hozzáférhet a karimás csuklón belül megmaradt tőcsavarok közé.
K. Mi az a biztonsági zsinór?
V. Ez a biztonsági tartozék biztonságos kéz nélküli csavarozást biztosít a csőkarimák kezelése közben.
K. Mi az előnye az öntött műanyag fogantyúnak?
A. Az Enerpac mechanikus szórófej öntött műanyag fogantyúval rendelkezik, hogy maximális kényelmet biztosítson nehéz karimás csöveken végzett munka során. Megszünteti a folyamatos működés okozta feszültséget és fáradtságot.