ENERPAC P-392FP lábszivattyú, egyszeres működésű, 10000 Psi, üvegszálas fogantyú | AC3DXV 2RV20

ENERPAC P-392FP lábszivattyú, egyszeres működésű, 10000 Psi, üvegszálas fogantyú

Raktáron
Tétel: AC3DXV Modell: P-392FPKereszthivatkozás: 2RV20

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,850.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus lábszivattyú
Henger kompatibilitásEgyszeres fellépés
Max. Áramlás névleges nyomáson0.151 cu. in./löket
Max. Kezelje az erőfeszítést125 lbs.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Szakaszok száma2
Olajkiszorítás löketenként 1. szakasz0.687 cu. ban ben.
Olajkiszorítás löketenként 2. fokozat0.151 cu. ban ben.
Dugattyú1"
ÁramforrásKézikönyv
Nyomásértékelés 1. szakasz200 psi
Nyomásbesorolás 2. szakasz10000 psi
Tartály kapacitása30 cu. ban ben.
Sebesség típusaKét sebesség
Felhasználható olajkapacitás30 cu. ban ben.
SzelepműködésKézikönyv

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.685
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)85.09
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód8413200000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Nagynyomású lábszivattyú kéz nélküli emeléshez, csavarozáshoz vagy nyomás kifejtéséhez
    • A belső nyomáscsökkentő szelep megvédi a szivattyút a túlterheléstől
    • Lábpedálzárral felszerelt, könnyű kivitelű, a könnyű manőverezhetőség érdekében
    • A nagy talpbetét-kioldó szelep jobban szabályozza a terhelés süllyedését

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC P-392FP lábszivattyú, egyszeres működésű, 10000 Psi, üvegszálas fogantyú
€1,850.50 /Mértékegység