ENERPAC HCL-502 50 tonnás egyműködésű záróanyás acél hidraulikus munkahenger, 2 hüvelykes lökethossz | CD2NFW 444N41

ENERPAC HCL-502 50 tonnás egyműködésű záróanyával acél hidraulikus henger, 2 hüvelykes lökethossz

Raktáron
Tétel: CD2NFW Modell: HCL-502Kereszthivatkozás: 444N41

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,078.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus munkahenger
Alap rögzítő furatok menetméretM8 x 1.25
Base to Advance Port0.94 "
Kapacitás50 tonna.
Összeomlott magasság6.46 "
Összecsukott magasság opcionális dönthető nyereggel7.05 "
couplersCR400 csatlakozó
Hengerfurat3.94 "
Henger hatékony terület előrelépés12.17 négyzetméter.
Henger visszatérő típusaEgyszeres működésű, terhelésvisszaadás
Megnövelt magasság8.43 "
befejezNitrid
AnyagAcél
Max. Hengerűrtartalom növelése62 rövid tonna.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Olajkapacitás előrelépés23.96 cu. ban ben.
Opcionális dönthető nyereg kiegészítés az összecsukott magassághoz0.59 "
Opcionális dönthető nyereg átm.2.8 "
Dia kívül.5.12 "
Dugattyú típusaSzilárd
Nyereg átmérője2.8 "
Nyereg max. Hajlásszög5 fok
Nyereg kiemelkedés a dugattyúból0.08 "
Oldalterhelési ellenállás max. Kapacitás10%
ütés1.97 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.01

Termék részletek:

Az Enerpac HCL-502 50 tonnás egyszeres működésű záróanyás hidraulikus hengert nehéz berendezések karbantartásában, építőiparban, infrastrukturális projektekben, ipari gyártásban és hidraulikus rendszerek tesztelésében és kalibrálásában használják. Ideális nagy teherbírású emelési, toló- és préselési feladatokhoz, ahol nagy erőre és pontosságra van szükség.

Jellemzők:

  • 2 hüvelykes lökethosszal van felszerelve a precíz és szabályozott hidraulikus mozgás érdekében,
  • Ennek a hidraulikus hengernek a teherbírása 50 tonna.
  • Egyszeres működésű kialakítást kínál, ellenanyával a szabályozott működés érdekében.
  • Ez a hidraulikus henger acélszerkezettel rendelkezik a hosszabb élettartam és a szerkezeti merevség érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan szerelhetem fel az Enerpac HCL-502 hidraulikus hengert?

A.

  • Készítse elő a munkaterületet, és biztosítson biztonságos helyet a telepítéshez.
  • Helyezze el megfelelően a hidraulikus hengert a kívánt helyre.
  • Csatlakoztassa biztonságosan a hidraulikus szerelvényeket a hengernyílásokhoz.
  • Csatlakoztassa a szivattyú hidraulikatömlőjét a henger bemeneti nyílásához.
  • A folytatás előtt ellenőrizze a szivárgást, és javítsa ki a problémákat.
  • A szivattyú segítségével fokozatosan gyakoroljon hidraulikus nyomást a hengerre.
  • Figyelje a henger működését, és szükség esetén állítsa be a lökethosszt.
  • Rögzítse az anyát vagy a mechanizmust a henger kinyújtott helyzetének biztosításához.

K. Mi a különbség a kettős működésű henger és az egyszeres működésű henger között?

A. A kettős működésű henger sűrített levegővel vagy folyadékkal mozgatja a dugattyút mindkét irányba, míg az egyszeres működésű henger sűrített levegővel vagy folyadékkal mozgatja a dugattyút egy irányba, és egy rugót vagy más mechanizmust, hogy visszaállítsa eredeti állapotát. pozíció.

K. Hogyan tisztíthatom és karbantarthatom ezt a hidraulikus hengert?

A.

  • Kösse le és nyomásmentesítse a hidraulikus hengert.
  • Vizsgálja meg a sérüléseket, szivárgást és korróziót.
  • Tisztítsa meg a henger külsejét ruhával vagy kefével.
  • A makacs foltokhoz használjon enyhe tisztítószert vagy tisztítóoldatot, kerülje a súroló hatású tisztítószereket, és alaposan öblítse le tiszta vízzel a hengert.
  • Ellenőrizze a hidraulikus szerelvények szivárgását, és szükség szerint húzza meg vagy cserélje ki azokat.
  • Kenje meg a mozgó alkatrészeket hidraulikus kenőanyaggal.
  • Csatlakoztassa újra a hengert, és ellenőrizze a megfelelő működést.
  • A hosszú élettartam és a teljesítmény biztosítása érdekében rendszeresen kövesse a gyártó ellenőrzési és karbantartási irányelveit.

Termékváltozatok

TermékekModellÖsszecsukott magasság opcionális dönthető nyereggelOlajkapacitás előrelépésütésÁr
ENERPAC HCL-504 50 tonnás egyműködésű záróanyás acél hidraulikus munkahenger, 4 hüvelykes lökethossz | CD2NFX 444N42 HCL-5049.02 "47.93 cu. ban ben.3.94 "€4,703.22
ENERPAC HCL-506 50 tonna egyszeres működésű záranya acél hidraulikus henger, 6 hüvelykes lökethossz | CD2NFY 444N43 HCL-50610.98 "71.89 cu. ban ben.5.91 "€5,175.61
ENERPAC HCL10010 hengerzáró anya, 100 tonna | CM9JNB HCL10010---€7,899.16
ENERPAC HCL10012 hengerzáró anya, 100 tonna | CM9JNC HCL10012---€8,702.24
ENERPAC HCL1002 hengerzáró anya, 100 tonna | CM9JND HCL1002---€5,570.45
ENERPAC HCL1004 hengerzáró anya, 100 tonna | CM9JNE HCL1004---€6,157.53
ENERPAC HCL1006 hengerzáró anya, 100 tonna | CM9JNF HCL1006---€6,732.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC HCL-502 50 tonnás egyműködésű záróanyával acél hidraulikus henger, 2 hüvelykes lökethossz
€4,078.35 /Mértékegység