Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENERPAC CAS21 szorítókar szabványos acél 500 Lb erő | AE6TDV 5UWY4

ENERPAC CAS21 szorítókar szabványos acél 500 Lb erő

Raktáron
Tétel: AE6TDV Modell: CAS21Kereszthivatkozás: 5UWY4

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€117.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBilincskar
Rögzítő erő500 lbs.
A méret1.6 "
C. mérete0.38 "
D dimenzió0.393 "hogy 0.395"
E méret0.63 "
F méret0.4 "
G dimension0.76 "
H méret0.5 "
J dimenzió1/4 "-58 UNF
P méret0.97 "
Q méret1 / 4 "-20
AnyagAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8412909005
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellH méretRögzítő erőA méretJ dimenzióP méretQ méretC. méreteD dimenzióÁr
ENERPAC CAS51 szorítókar szabványos acél 1250 Lb erő | AE6TDW 5UWY5 CAS510.62 "1250 lbs.2.39 "1/3 "-24 UNF1.58 "1 / 3 "-180.5 "0.630 "hogy 0.631"€91.48
ENERPAC CAS121 szorítókar szabványos acél 2600 Lb erő | AE6TDX 5UWY6 CAS1210.82 "2600 lbs.3.13 "3/8 "-24 UNF2.03 "3 / 8 "-160.7 "0.876 "hogy 0.877"€143.29
ENERPAC CAS121A rövid lengőbilincs kar, 2,600 lb szorítóerő | CN2QVA CAS121 / 5UWY6 CAS121A--------€215.48
ENERPAC CAS21A rövid lengőbilincs kar, 500 lb szorítóerő | CN2QVB CAS21 / 5UWY4 CAS21A--------€152.63
ENERPAC CAS51A rövid lengőbilincs kar, 1,250 lb szorítóerő | CN2QVC CAS51 / 5UWY5 CAS51A--------€167.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC CAS21 szorítókar szabványos acél 500 Lb erő
€117.31 /Mértékegység