Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENERPAC CAS121 szorítókar szabványos acél 2600 Lb erő | AE6TDX 5UWY6

ENERPAC CAS121 szorítókar szabványos acél 2600 Lb erő

Raktáron
Tétel: AE6TDX Modell: CAS121Kereszthivatkozás: 5UWY6

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€143.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBilincskar
Rögzítő erő2600 lbs.
A méret3.13 "
C. mérete0.7 "
D dimenzió0.876 "hogy 0.877"
E méret1.2 "
F méret0.64 "
G dimension1.4 "
H méret0.82 "
J dimenzió3/8 "-24 UNF
P méret2.03 "
Q méret3 / 8 "-16
AnyagAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.39
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód8412909005
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellH méretRögzítő erőA méretJ dimenzióP méretQ méretC. méreteD dimenzióÁr
ENERPAC CAS21 szorítókar szabványos acél 500 Lb erő | AE6TDV 5UWY4 CAS210.5 "500 lbs.1.6 "1/4 "-58 UNF0.97 "1 / 4 "-200.38 "0.393 "hogy 0.395"€117.31
ENERPAC CAS51 szorítókar szabványos acél 1250 Lb erő | AE6TDW 5UWY5 CAS510.62 "1250 lbs.2.39 "1/3 "-24 UNF1.58 "1 / 3 "-180.5 "0.630 "hogy 0.631"€91.48
ENERPAC CAS121A rövid lengőbilincs kar, 2,600 lb szorítóerő | CN2QVA CAS121 / 5UWY6 CAS121A--------€214.29
ENERPAC CAS21A rövid lengőbilincs kar, 500 lb szorítóerő | CN2QVB CAS21 / 5UWY4 CAS21A--------€152.63
ENERPAC CAS51A rövid lengőbilincs kar, 1,250 lb szorítóerő | CN2QVC CAS51 / 5UWY5 CAS51A--------€164.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC CAS121 szorítókar szabványos acél 2600 Lb erő
€143.29 /Mértékegység