ENERPAC ATM9 karimaigazító szerszám kézi szivattyúval, 10 tonna | AH8QNQ 38XV30

ENERPAC ATM9 karimaigazító szerszám, kézi szivattyúval, 10 tonna

Raktáron
Tétel: AH8QNQ Modell: ATM9Kereszthivatkozás: 38XV30

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€16,031.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarima igazító eszköz
Karima vastagsága3.66 "hogy 9"
Max. Reakció Erő10 tonna.
Min. Csavar mérete1.4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.575
Hajó magassága (cm)19.99
Hajó hossza (cm)59
Hajószélesség (cm)69.01
Származási országNL

Termék részletek:

    • A karimás csatlakozások összehangolására és a csavarok rögzítésére tervezték a karbantartási műveletek és a csőépítés során
    • A csavarodás és a forgási eltérés külső áramforrás nélkül kijavítható
    • Nincs szükség további berendezésekre, például hevederekre, kampókra vagy emelőeszközökre
    • A könnyű szerszámkészlet biztonságot és hordozhatóságot kínál

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Az Enerpac ATM9 karimabeállító szerszám minden típusú karimát támogat?

V. Ez az Enerpac igazító eszköz a legtöbb ANSI, API, BS és DIN karimához használható.

K. Az Enerpac ATM9 bármilyen helyzetben telepíthető és használható?

V. Ez az eszköz vízszintes és függőleges helyzetben is működhet.

K. Az Enerpac ATM9 karimabeállító szerszámhoz további tartozékok szükségesek a működéshez?

V. Nem, ehhez a beállító szerszámhoz nincs szükség külön hevederekre, horgokra vagy emelőszerkezetekre a beállítási alkalmazásokhoz.

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Reakció ErőMin. Csavar méreteÁr
ENERPAC ATM2 karimaigazító szerszám, 1 tonna | AH8QNR 38XV33 ATM21 tonna.0.63 "€3,529.40
ENERPAC ATM4 karimaigazító szerszám, 4 tonna | AH8QNT 38XV37 ATM44 tonna.1"€11,297.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC ATM9 karimaigazító szerszám, kézi szivattyúval, 10 tonna
€16,031.98 /Mértékegység