ENDOT PGA05041010028-500 Gázcső sárga 0.445 hüvelyk külső átmérő 500 láb | AD7GVK 4EHF7

ENDOT PGA05041010028-500 Gázcső sárga 0.445 hüvelykes külső átmérő 500 láb

Raktáron
Tétel: AD7GVK Típus: PGA05041010028-500Kereszthivatkozás: 4EHF7

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€764.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGázcsövek
színekSárga
Belül Dia.0.445 "
Anyagpolietilén
Max. Nyomás100 psi
Dia kívül.5 / 8 "
Teljes hossz500 láb.
Statikus min. Hajlítási sugár (be.)21
Temp. Hatótávolság20-tól 140 F-ig
Csőméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.7
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)86.36
Hajószélesség (cm)86.36
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Alkalmazási korlátozások (csak földgáz/LP-gáz)

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Dia kívül.Teljes hosszStatikus min. Hajlítási sugár (be.)CsőméretÁr
ENDOT PGA07541010020-150 Gázcső sárga 1.05 hüvelykes külső átmérő 150 láb | AD7GVF 4EHF1 PGA07541010020-1500.86 "1.05 "150 láb.263 / 4 "€428.96
ENDOT PGA10041010020-150 Gázcső sárga 1.315 hüvelyk külső átmérő 150 láb | AD7GVG 4EHF3 PGA10041010020-1501.070 "1.315 "150 láb.321"€628.04
ENDOT PGA10041010020-500 Gázcső sárga 1.315 hüvelyk külső átmérő 500 láb | AD7GVH 4EHF5 PGA10041010020-5001.070 "1.315 "500 láb.321"€1,679.92
ENDOT PGA05041010028-150 Gázcső sárga 0.625 hüvelyk külső átmérő 150 láb | AD7GVJ 4EHF6 PGA05041010028-1500.445 "5 / 8 "150 láb.211 / 2 "€214.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENDOT PGA05041010028-500 Gázcső sárga 0.445 hüvelykes külső átmérő 500 láb
€764.57 /Mértékegység